Schlemmer - Tetningsring PG 13 for NW 14 - 12 126 83
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 0...0 mm
Ytterdiameter ring - 11,3 mm
Høyde - 1,6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613001773
Elnummer
1212683
Leverandørens varenummer
12 126 83
Typebeskrivelse
O-RING FOR POLYFLEX RILLERØR
For kabeldiameter:
0...0 mm
Ytterdiameter ring:
11,3 mm
Høyde:
1,6 mm
For å øke tetningsgraden ved bruk av SEM nipler til IP 67.


