Schlemmer - Tetningsring PG 21 for NW 22 - 12 126 85
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 0...0 mm
Ytterdiameter ring - 18 mm
Høyde - 1,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613001797
Elnummer
1212685
Leverandørens varenummer
12 126 85
Typebeskrivelse
O-RING FOR POLYFLEX RILLERØR
For kabeldiameter:
0...0 mm
Ytterdiameter ring:
18 mm
Høyde:
1,5 mm
For å øke tetningsgraden ved bruk av SEM nipler til IP 67.


