Schlemmer - Tetningsring PG 36 for NW 37 - 12 126 87
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 0...0 mm
Ytterdiameter ring - 28 mm
Høyde - 2,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613001810
Elnummer
1212687
Leverandørens varenummer
12 126 87
Typebeskrivelse
O-RING FOR POLYFLEX RILLERØR
For kabeldiameter:
0...0 mm
Ytterdiameter ring:
28 mm
Høyde:
2,5 mm
For å øke tetningsgraden ved bruk av SEM nipler til IP 67.


