Schlemmer - Tetningsring PG 7 for NW 7,5 - 12 126 80
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 0...0 mm
Ytterdiameter ring - 11 mm
Høyde - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613001742
Elnummer
1212680
Leverandørens varenummer
12 126 80
Typebeskrivelse
O-RING FOR POLYFLEX RILLERØR
For kabeldiameter:
0...0 mm
Ytterdiameter ring:
11 mm
Høyde:
1 mm
For å øke tetningsgraden ved bruk av SEM nipler til IP 67.


