Schlemmer - Tetningsring PG 9 for NW 10 - 12 126 81
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 0...0 mm
Ytterdiameter ring - 11,4 mm
Høyde - 1,25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613001759
Elnummer
1212681
Leverandørens varenummer
12 126 81
Typebeskrivelse
O-RING FOR POLYFLEX RILLERØR
For kabeldiameter:
0...0 mm
Ytterdiameter ring:
11,4 mm
Høyde:
1,25 mm
For å øke tetningsgraden ved bruk av SEM nipler til IP 67.


