Schlemmer - Utgått Slange MSB 50x56 12,5 - 12 117 30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Modell / utførelse - Bøyelig, bølgeformet
Indre diameter - 50 mm
Ytre diameter - 56 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613000233
Elnummer
1211730
Leverandørens varenummer
12 117 30
Typebeskrivelse
PANSERSLANGE TYPE MSB
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Modell / utførelse:
Bøyelig, bølgeformet
Indre diameter:
50 mm
Ytre diameter:
56 mm
Materialkvalitet:
Stål (valset båndstål)
Overflatekvalitet:
Galvanisk forsinket
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
For nedstøping i varm asfalt:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
For nedstøping i sement:
Ja
Installasjon på treverk:
Ja
Hul vegg:
Ja
Forlegging i jord:
Ja
Driftstemperaturområde:
-50...260 °C


