Schlemmer - Utvidelse M12/M16 Polyamid - 1254800

KopierKopier
Schlemmer - Utvidelse M12/M16 Polyamid

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 12

  • For kabeldiameter - 0...0 mm

  • Materiale - Plast

  • Gjengestigning - 1,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613006587

Elnummer

1254800

Leverandørens varenummer

1254800

Typebeskrivelse

UTVIDELSE PLAST

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

12

For kabeldiameter:

0...0 mm

Materiale:

Plast

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

8 mm

Fastnøkkelbredde:

20 mm

Sekskant hjørnemål:

20 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

nei

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-30...120 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Utvidelse i plast.

Gjengelengde: 8 mm
Materiale: Polyamid