Schnabl - 110101 Kabelbøyle Grå KB-13 - 1305672
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 100 mm
Modell / utførelse - Ensidig
For antall kabler NYM 3x1.5 - 13
Med plugg - Ja
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9008439804306
Elnummer
1305672
Leverandørens varenummer
1305672
Typebeskrivelse
KB 14
Lengde:
100 mm
Modell / utførelse:
Ensidig
For antall kabler NYM 3x1.5:
13
Med plugg:
Ja
Materiale:
Plast
KB 13 Kabelbøyle. Festes med ett 6mm hull i betong. Belastning 40kg. Totale bredde 156mm. For flermontasje av kabler. Pakn. 100
Et Schnabl-produkt
Oppdag Schnabl-serien


