Schnabl - 110101 Samleholder Grå SH-40 - 1305668
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kabler/rør - 15
Materiale - Andre
Sammenkoblbar - Ja
Type feste - Påstøpt stikkplugg
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9008439805303
Elnummer
1305668
Leverandørens varenummer
1305668
Typebeskrivelse
SH 40
Antall kabler/rør:
15
Materiale:
Andre
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Påstøpt stikkplugg
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
SH 40 Samleholder Festes med ett 6mm hull i betong. Belastning 40kg. Samleholder med et kammer for flermontasje av kabler. 46x95mm. Pakn. 100


