Schnabl - 110101 Samleholder Grå SH-80 - 1305669

KopierKopier
Schnabl - 110101 Samleholder Grå SH-80

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kabler/rør - 30

  • Materiale - Polypropylen

  • Sammenkoblbar - Ja

  • Type feste - Påstøpt stikkplugg

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

SH

EAN/GTIN

9008439805501

Elnummer

1305669

Leverandørens varenummer

1305669

Typebeskrivelse

SH 80

Antall kabler/rør:

30

Materiale:

Polypropylen

Sammenkoblbar:

Ja

Type feste:

Påstøpt stikkplugg

Farge:

Grå

Halogenfri:

Ja

UV-bestandig:

Ja

SH 80 Samleholder. Festes med ett 6mm hull i betong. Belastning 40kg. Samleholder med to kammer for flermontasje av kabler. 88x95mm. Pakn. 100