Schnabl - Bæreanker TA 100 for TB kabelbøyle - TA-100

KopierKopier
Schnabl - Bæreanker TA 100 for TB kabelbøyle

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sammenkoblbar - nei

  • Type feste - Andre

  • Farge - Grå

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TA

EAN/GTIN

9008439431205

Elnummer

1323400

Leverandørens varenummer

TA-100

Typebeskrivelse

Plastklammer

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Andre

Farge:

Grå

Halogenfri:

Ja

Bæreanker for kabel og rørfeste type TB. Lengde på skaft 100mm. TAP brukes som takfeste ved montering i gips eller tre.