Schnabl - Bæreanker TA 100/25 for TB kabelbøyle - 1323403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Farge - Grå
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008439431700
Elnummer
1323403
Leverandørens varenummer
1323403
Typebeskrivelse
Plastklammer
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Bæreanker for kabel og rørfeste type TB. Lengde på skaft: 100mm. Plugg lengde: 25mm


