Schnabl - Bæreanker TA 30/25 for TB kabelbøyle - 1323401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Farge - Grå
Halogenfri - Ja
UV-bestandig - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
TA
EAN/GTIN
9008439431304
Elnummer
1323401
Leverandørens varenummer
1323401
Typebeskrivelse
TA 30/25
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Bæreanker for kabel og rørfeste type TB. Lengde på skaft: 30mm. Plugg lengde: 25mm


