Schnabl - Bæreanker TA 30/55 for TB kabelbøyle - 1323402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Farge - Grå
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008439431502
Elnummer
1323402
Leverandørens varenummer
1323402
Typebeskrivelse
Plastklammer
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Bæreanker for kabel og rørfeste type TB. Lengde på skaft: 30mm. Plugg lengde: 55mm


