Schnabl - Bæreanker TA 30 for TB kabelbøyle - 1323299
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Farge - Grå
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
TA
EAN/GTIN
9008439431106
Elnummer
1323299
Leverandørens varenummer
1323299
Typebeskrivelse
TA 30
Materiale:
Andre
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Bæreanker for kabel og rørfeste type TB. Lengde på skaft 30mm. TAP brukes som takfeste ved montering i gips eller tre.


