Schnabl - Boks og kanalfeste DSN 30 plugg - 1323155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 5...50 mm
Antall kabler/rør - 1
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
200 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9008439403202
Elnummer
1323155
Leverandørens varenummer
1323155
Typebeskrivelse
Plastklammer
Diameter:
5...50 mm
Antall kabler/rør:
1
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Boks og kanalfeste. Plugg og skrue i ett. Fester kanaler kun ved hjelp av et fingertrykk. Pluggen kan også feste tak og veggbokser ved at man fester pluggen i bunnen av boksen. Lengde: 31mm. Belasteting: 23kg


