Schnabl - Feste for boltepistol flermontasje av kabel, KBS 20 - 1342819
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 200 mm
Modell / utførelse - Tosidig
Med plugg - nei
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9008439404605
Elnummer
1342819
Leverandørens varenummer
1342819
Typebeskrivelse
KBS 20
Lengde:
200 mm
Modell / utførelse:
Tosidig
Med plugg:
nei
Materiale:
Plast
Kabelbøyle 200mm for flermontasje av kabel. Skytes fast i betong eller stål med boltepistol. EC20 rørfeste kan klipses på i senter. Halogenfri. -20 til +85°C


