Schnabl - Flisebor, LB 10x160mm bor - Lansebor 10mm/160mm

KopierKopier
Schnabl - Flisebor, LB 10x160mm bor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - nei

  • Diameter bor - 10 mm

  • Kuttelengde - 18,32 mm

  • Festesystem - Sylindrisk tange

  • Type låsefunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008439091010

Elnummer

8817064

Leverandørens varenummer

Lansebor 10mm/160mm

Typebeskrivelse

Stålbor

Egnet for betong:

nei

Diameter bor:

10 mm

Kuttelengde:

18,32 mm

Festesystem:

Sylindrisk tange

Type låsefunksjon:

nei

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Med scoring sag:

nei

Egnet for stein:

nei

Egnet for fliser:

Ja

Egnet for keramikk:

Ja

Egnet for glass:

Ja

Egnet for kunststoff:

nei

Spiralbor:

nei

Skaftdiameter:

9,28 mm

Skaftform:

Andre

Antall skjæreblader:

2

Total lengde:

160 mm

Med hurtiglås:

nei

Tange med flat ende:

nei

Med senterbor:

nei

Dobbelsidet borkrone:

nei

Med kjølekanal:

nei

Egnet for omboring:

nei

Lansebor egnet for keramiske fliser og glass.10mm Ø, lengde 160mm. Utført i metall