Schnabl - Flisebor, LB 5,5x100mm bor - Lansebor 5,5mm/100mm

KopierKopier
Schnabl - Flisebor, LB 5,5x100mm bor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - nei

  • Diameter bor - 5,5 mm

  • Festesystem - Sylindrisk tange

  • Type låsefunksjon - nei

  • Egnet for stål - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008439090938

Elnummer

8817060

Leverandørens varenummer

Lansebor 5,5mm/100mm

Typebeskrivelse

Stålbor

Egnet for betong:

nei

Diameter bor:

5,5 mm

Festesystem:

Sylindrisk tange

Type låsefunksjon:

nei

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Med scoring sag:

nei

Egnet for stein:

nei

Egnet for fliser:

Ja

Egnet for keramikk:

Ja

Egnet for glass:

Ja

Egnet for kunststoff:

nei

Spiralbor:

nei

Skaftform:

Andre

Total lengde:

100 mm

Med hurtiglås:

nei

Tange med flat ende:

nei

Med senterbor:

nei

Dobbelsidet borkrone:

nei

Med kjølekanal:

nei

Lansebor egnet for keramiske fliser og glass.5,5mm Ø, lengde 100mm. Utført i metall