Schnabl - For å skru TA bæreanker til underlag - 1323406
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sammenkoblbar - Ja
Type feste - Skruehull
Farge - Grå
Halogenfri - Ja
UV-bestandig - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008439432301
Elnummer
1323406
Leverandørens varenummer
1323406
Typebeskrivelse
TAP 2
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Skruehull
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Plate for feste av bæreanker uten plugg type TA 30 og TA 100