Schnabl - Klammer feste Ø 8-28mm for rør og kabel på betong , DKS Hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 8...28 mm
Antall kabler/rør - 1
Type feste - Påstøpt stikkplugg
Farge - Hvit
Sammenkoblbar - Nei
Emballasje og betingelser
200 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9008439400430
Elnummer
1323112
Leverandørens varenummer
DKS 8-28 HVIT
Typebeskrivelse
Plastklammer
Diameter fra/til
8...28 mm
Antall kabler/rør
1
Type feste
Påstøpt stikkplugg
Farge
Hvit
Sammenkoblbar
Nei
Halogenfri
Ja
UV-bestandig
Ja
Kabel-/rørfeste for for kabler og rør med diameter fra 8-28mm.