Schnabl - Klammer feste Ø 3-13mm for rør og kabel på betong , DKS Hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 3...13 mm
Antall kabler/rør - 1
Type feste - Andre
Farge - Hvit
Sammenkoblbar - Nei
Emballasje og betingelser
200 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9008439400232
Elnummer
1323111
Leverandørens varenummer
1323111
Typebeskrivelse
Plastklammer
Diameter fra/til
3...13 mm
Antall kabler/rør
1
Type feste
Andre
Farge
Hvit
Sammenkoblbar
Nei
Halogenfri
Ja
UV-bestandig
Ja
Kabel og rørfeste klammer Ø 3-13mm for betong. Monteres enkelt i ett 6mm hull. Uttrekkskraft 40kg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -20 til +85°C