Schnabl - Kabelfeste KB 20, grå - KB-20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 5...14 mm
Antall kabler/rør - 2
Type feste - Påstøpt stikkplugg
Farge - Grå
Sammenkoblbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008439404407
Elnummer
1323151
Leverandørens varenummer
KB-20
Typebeskrivelse
Plastklammer
Diameter fra/til:
5...14 mm
Antall kabler/rør:
2
Type feste:
Påstøpt stikkplugg
Farge:
Grå
Sammenkoblbar:
Ja
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Kabelfeste. Feste for kabler som med et lett håndgrep presses ned for montering av flere kabler, eller demontering av tidligere monterte kabler. Et eller flere rørfester type EC kan påmonteres.


