Schnabl - Klammer feste Ø 16-20mm for rør på betong , USA 16-20/55 Grå - 1323283
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 16...20 mm
Antall kabler/rør - 1
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008439225309
Elnummer
1323283
Leverandørens varenummer
1323283
Typebeskrivelse
Plastklammer
Diameter:
16...20 mm
Antall kabler/rør:
1
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Rørfeste for montering av fleksible rør fra 16-20mm. Plugglengde 55mm Åpnes og lukkes med et enkelt håndgrep. Halogenfri. -20 til +85°C


