Schnabl - Klammer feste Ø 16mm for rør på betong , AKS16 Sort - 1300861
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Diameter:
16...16 mmSe tilgjengelige varianter25...25 mm
Se tilgjengelige varianter32...32 mm
Se tilgjengelige varianter40...40 mm
Se tilgjengelige varianter50...50 mm
Sammenkoblbar:
JaType feste:
Påstøpt stikkpluggGrunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 16...16 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Polyamid
Sammenkoblbar - Ja
Type feste - Påstøpt stikkplugg
Emballasje og betingelser
200 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009795291
Elnummer
1300861
Leverandørens varenummer
1300861
Typebeskrivelse
1300861
Diameter:
16...16 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Polyamid
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Påstøpt stikkplugg
Farge:
Svart
Halogenfri:
Ja
Rørfeste klammer Ø 16mm for betong. Monteres enkelt i ett 6mm hull. Kan enkelt kobles sammen med alle typer EC rørfester. Farge sort. Uttrekkskraft 40kg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -20 til +85°C


