Schnabl - Klammer feste Ø 20mm for rør på betong , AKS20 Grå - AKS 20 STORPAKK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Sammenkoblbar:
Type feste:
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 20...20 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Polyamid
Sammenkoblbar - Ja
Type feste - Påstøpt stikkplugg
Emballasje og betingelser
600 STK
Lagervare
Produktserie
AKS
EAN/GTIN
7090009792443
Elnummer
1323006
Leverandørens varenummer
AKS 20 STORPAKK
Typebeskrivelse
AKS 20 Grå
Diameter:
20...20 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Polyamid
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Påstøpt stikkplugg
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Rørfeste klammer Ø 20mm for betong. Monteres enkelt i ett 6mm hull. Kan enkelt kobles sammen med alle typer EC rørfester. Leveres i robust bøtte med hank og lokk. Uttrekkskraft 40kg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -20 til +85°C


