Schnabl - Klammer feste Ø 20mm for rør på betong , AKS20 Sort - 1300862
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Diameter:
20...20 mmSe tilgjengelige varianter25...25 mm
Se tilgjengelige varianter32...32 mm
Se tilgjengelige varianter40...40 mm
Se tilgjengelige varianter50...50 mm
Sammenkoblbar:
JaType feste:
Påstøpt stikkpluggGrunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 20...20 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Polyamid
Sammenkoblbar - Ja
Type feste - Påstøpt stikkplugg
Emballasje og betingelser
200 STK
Lagervare
Produktserie
AKS
EAN/GTIN
7090009795307
Elnummer
1300862
Leverandørens varenummer
1300862
Typebeskrivelse
1300862
Diameter:
20...20 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Polyamid
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Påstøpt stikkplugg
Farge:
Svart
Halogenfri:
Ja
Rørfeste klammer Ø 20mm for betong. Monteres enkelt i ett 6mm hull. Kan enkelt kobles sammen med alle typer EC rørfester. Farge sort. Uttrekkskraft 40kg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -20 til +85°C


