Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schnabl - Klammer feste Ø 32mm for rør på betong , AKS32 Grå - 1323167

KopierKopier
Schnabl - Klammer feste Ø 32mm for rør på betong , AKS32 Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Sammenkoblbar:

Ja

Type feste:

Påstøpt stikkplugg

Farge:

Grå
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 32...32 mm

  • Antall kabler/rør - 1

  • Materiale - Polyamid

  • Sammenkoblbar - Ja

  • Type feste - Påstøpt stikkplugg

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

9008439408801

Elnummer

1323167

Leverandørens varenummer

1323167

Typebeskrivelse

Plastklammer

Diameter:

32...32 mm

Antall kabler/rør:

1

Materiale:

Polyamid

Sammenkoblbar:

Ja

Type feste:

Påstøpt stikkplugg

Farge:

Grå

Halogenfri:

Ja

Rørfeste klammer Ø 32mm for betong. Monteres enkelt i ett 6mm hull. Kan enkelt kobles sammen med alle typer EC rørfester. Uttrekkskraft 40kg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -20 til +85°C

Schnabl

Et Schnabl-produkt

Oppdag Schnabl-serien