Schnabl - Klammer feste Ø 32mm for rør på betong , EC32 Grå - 1323127
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 32...32 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Polyamid
Sammenkoblbar - Ja
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9008439411603
Elnummer
1323127
Leverandørens varenummer
1323127
Typebeskrivelse
Plastklammer
Diameter:
32...32 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Polyamid
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Rørfeste klammer Ø 32mm for alle typer underlag. Festes med skrue, DSN betong plugg eller monteres sammen med AKS rørfeste. Alle typer EC kan enkelt kobles sammen. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -20 til +85°C


