Schnabl - Klammer feste Ø 8-28mm for rør og kabel på betong , DKS Hvit - 151565
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 8...16 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Polypropylen
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Påstøpt stikkplugg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009792184
Elnummer
1358931
Leverandørens varenummer
151565
Typebeskrivelse
DKS 8-28 Hvit
Diameter:
8...16 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Polypropylen
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Påstøpt stikkplugg
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Kabel og rørfeste klammer Ø 8-28mm for betong. Monteres enkelt i ett 6mm hull. Uttrekkskraft 24,8 kg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -10 til +85°C


