Schnabl - Klammer feste Ø 8-28mm for rør og kabel på betong , DKS Sort - 1323115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 8...28 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Polypropylen
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Påstøpt stikkplugg
Emballasje og betingelser
200 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
9008439400447
Elnummer
1323115
Leverandørens varenummer
1323115
Typebeskrivelse
Plastklammer
Diameter fra/til:
8...28 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Polypropylen
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Påstøpt stikkplugg
Farge:
Svart
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Kabel og rørfeste klammer Ø 8-28mm for betong. Monteres enkelt i ett 6mm hull. Uttrekkskraft 24,8 kg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -10 til +85°C


