Schnabl - Klammer feste Ø 16-20mm for rør og kabel på betong , ESS Grå - 1323152
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 16...20 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Polypropylen
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Påstøpt stikkplugg
Emballasje og betingelser
200 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008439401208
Elnummer
1323152
Leverandørens varenummer
1323152
Typebeskrivelse
Plastklammer
Diameter:
16...20 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Polypropylen
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Påstøpt stikkplugg
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Kabel og rørfeste klammer Ø 16-20mm for betong. Monteres enkelt i ett 6mm hull. Uttrekkskraft 40kg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -10 til +85°C


