Schnabl - Klammer feste Ø 16-20mm for rør på betong , FC 16-20 - FC 16-20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 16...20 mm
Antall kabler/rør - 1
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008439433100
Elnummer
1305174
Leverandørens varenummer
FC 16-20
Typebeskrivelse
FC 16-20mm
Diameter:
16...20 mm
Antall kabler/rør:
1
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Rørfeste klammer Flexi-Clip Ø 16-20mm. Kan skrues til alle typer underlag. ESD eller DSN kan benyttes for hurtig montering i betong. Alle typer FC kan klikkes sammen. Halogenfri. -20 til +85°C


