Schnabl - Klammer feste Ø 20-25mm for rør og kabel på betong , DSA Grå - 1323244

KopierKopier
Schnabl - Klammer feste Ø 20-25mm for rør og kabel på betong , DSA Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter fra/til - 20...25 mm

  • Antall kabler/rør - 2

  • Materiale - Polypropylen

  • Type feste - Påstøpt stikkplugg

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008439302604

Elnummer

1323244

Leverandørens varenummer

1323244

Typebeskrivelse

DSA 20-25 Gr

Diameter fra/til:

20...25 mm

Antall kabler/rør:

2

Materiale:

Polypropylen

Type feste:

Påstøpt stikkplugg

Farge:

Grå

Sammenkoblbar:

nei

Halogenfri:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Kabel og rørfeste klammer Ø 20-25mm for betong. Monteres enkelt i ett 6mm hull. Uttrekkskraft 40kg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -10 til +85°C