Schnabl - Klammer feste Ø 20-25mm for rør og kabel på betong , DSS Hvit - 1323149
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 20...25 mm
Antall kabler/rør - 2
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
200 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008439402434
Elnummer
1323149
Leverandørens varenummer
1323149
Typebeskrivelse
Plastklammer
Diameter fra/til:
20...25 mm
Antall kabler/rør:
2
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Dobbel kabel og rørfeste klammer Ø 20-25mm for betong. Monteres enkelt i ett 6mm hull. Uttrekkskraft 40kg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -20 til +85°C


