Schnabl - Klammer feste Ø 20-25mm for rør på betong , USA 20-25/55 Grå - 1323286
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 25...25 mm
Antall kabler/rør - 1
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008439225408
Elnummer
1323286
Leverandørens varenummer
1323286
Typebeskrivelse
Plastklammer
Diameter:
25...25 mm
Antall kabler/rør:
1
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Rørfeste for montering av fleksible rør fra 20-25mm. Plugglengde 55mm. Åpnes og lukkes med et enkelt håndgrep. Halogenfri. -20 til +85°C


