Schnabl - Klammer feste Ø 20-40mm for rør og kabel på betong , DKS Hvit - 1323113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 20...40 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Polypropylen
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Påstøpt stikkplugg
Emballasje og betingelser
200 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008439400638
Elnummer
1323113
Leverandørens varenummer
1323113
Typebeskrivelse
DKS 20-40 Hvit
Diameter:
20...40 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Polypropylen
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Påstøpt stikkplugg
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Kabel og rørfeste klammer Ø 20-40mm for betong. Monteres enkelt i ett 6mm hull. Uttrekkskraft 24,8 kg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -10 til +85°C


