Schnabl - Klammer feste Ø 20mm for rør på betong , EC20 Grå - EC-20 STORPAKK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 20...20 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Polyamid
Sammenkoblbar - Ja
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
500 STK
Lagervare
Produktserie
EC
EAN/GTIN
7090009792429
Elnummer
1323004
Leverandørens varenummer
EC-20 STORPAKK
Typebeskrivelse
EC 20 Grå
Diameter:
20...20 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Polyamid
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Rørfeste klammer Ø 20mm for alle typer underlag. Festes med skrue, DSN betong plugg eller monteres sammen med AKS rørfeste. Leveres i robust bøtte med hank og lokk. Alle typer EC kan enkelt kobles sammen. Uttrekkskraft 40kg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -20 til +85°C


