Schnabl - Klammer feste Ø 25mm for rør på betong , Grå - 150006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 25...25 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Polyamid
Sammenkoblbar - Ja
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008439350254
Elnummer
1358923
Leverandørens varenummer
150006
Typebeskrivelse
BC 25 Grå
Diameter:
25...25 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Polyamid
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Rørfeste klammer Ø 25mm for alle typer underlag. Festes med skrue, DSN betong plugg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -20 til +85°C


