Schnabl - Klammer feste Ø 3-13mm for rør og kabel på betong , DKS Grå - 1270-2-20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 3...13 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Polypropylen
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Påstøpt stikkplugg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DKS
EAN/GTIN
7090009794942
Elnummer
1358932
Leverandørens varenummer
1270-2-20
Typebeskrivelse
DKS 3-13 Sort
Diameter:
3...13 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Polypropylen
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Påstøpt stikkplugg
Farge:
Svart
Halogenfri:
Ja
Kabel og rørfeste klammer Ø 3-13mm for betong. Monteres enkelt i ett 6mm hull. Uttrekkskraft 24,8 kg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -10 til +85°C


