Schnabl - Klammer feste Ø 40mm for rør på betong , Grå - 150008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 40...40 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Polyamid
Sammenkoblbar - Ja
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008439350407
Elnummer
1358925
Leverandørens varenummer
150008
Typebeskrivelse
BC 40 Grå
Diameter:
40...40 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Polyamid
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Rørfeste klammer Ø 40mm for alle typer underlag. Festes med skrue, DSN betong plugg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -20 til +85°C


