Schnabl - Klammer feste Ø 50mm for rør på betong , AKS50 Grå - 1323169

KopierKopier
Schnabl - Klammer feste Ø 50mm for rør på betong , AKS50 Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Sammenkoblbar:

Ja

Type feste:

Påstøpt stikkplugg

Farge:

Grå
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 50...50 mm

  • Antall kabler/rør - 1

  • Materiale - Polyamid

  • Sammenkoblbar - Ja

  • Type feste - Påstøpt stikkplugg

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008439409204

Elnummer

1323169

Leverandørens varenummer

1323169

Typebeskrivelse

Plastklammer

Diameter:

50...50 mm

Antall kabler/rør:

1

Materiale:

Polyamid

Sammenkoblbar:

Ja

Type feste:

Påstøpt stikkplugg

Farge:

Grå

Halogenfri:

Ja

Rørfeste klammer Ø 50mm for betong. Monteres enkelt i ett 6mm hull. Kan enkelt kobles sammen med alle typer EC rørfester. Uttrekkskraft 40kg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -20 til +85°C