Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schnabl - Klammer feste Ø 50mm for rør på betong , EC50 Grå - 1323130

KopierKopier
Schnabl - Klammer feste Ø 50mm for rør på betong , EC50 Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 50...50 mm

  • Antall kabler/rør - 1

  • Materiale - Polyamid

  • Sammenkoblbar - Ja

  • Type feste - Andre

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008439412204

Elnummer

1323130

Leverandørens varenummer

1323130

Typebeskrivelse

Plastklammer

Diameter:

50...50 mm

Antall kabler/rør:

1

Materiale:

Polyamid

Sammenkoblbar:

Ja

Type feste:

Andre

Farge:

Grå

Halogenfri:

Ja

Rørfeste klammer Ø 50mm for alle typer underlag. Festes med skrue, DSN betong plugg eller monteres sammen med AKS rørfeste. Alle typer EC kan enkelt kobles sammen. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -20 til +85°C