Schnabl - klammer USD dobbel Ø 16-20mm, plugg 25mm - 1323409
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 16...20 mm
Antall kabler/rør - 1
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
200 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008439222209
Elnummer
1323409
Leverandørens varenummer
1323409
Typebeskrivelse
Plastklammer
Diameter:
16...20 mm
Antall kabler/rør:
1
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Dobbelt rørfeste for montering av fleksible rør fra 16-20mm lagt i slisset mur. Lengde plugg: 25mm. Bor Ø 6mm


