Schnabl - Klammer USD dobbel Ø 16-20mm, plugg 55mm - 1323279
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 16...20 mm
Antall kabler/rør - 2
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008439221707
Elnummer
1323279
Leverandørens varenummer
1323279
Typebeskrivelse
Plastklammer
Diameter:
16...20 mm
Antall kabler/rør:
2
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Dobbelt rørfeste for montering av fleksible rør 16-20mm lagt i slisset mur. Lengde plugg 55mm. Bor Ø 6mm


