Schnabl - Klammer USD dobbel Ø 20-25mm, plugg 25mm - 1323410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 20...25 mm
Antall kabler/rør - 1
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
USD
EAN/GTIN
9008439222308
Elnummer
1323410
Leverandørens varenummer
1323410
Typebeskrivelse
USD 20-25/25
Diameter:
20...25 mm
Antall kabler/rør:
1
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Dobbelt rørfeste for montering av fleksible rør fra 20-25mm lagt i slisset mur. Lengde plugg 25mm. Bor Ø 6mm


