Schnabl - Klammer USD dobbel Ø 20-25mm, plugg 55mm - 1323280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 20...25 mm
Antall kabler/rør - 2
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008439221806
Elnummer
1323280
Leverandørens varenummer
1323280
Typebeskrivelse
USD 20-25/55
Diameter fra/til:
20...25 mm
Antall kabler/rør:
2
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Dobbelt rørfeste for montering av fleksible rør 20-25mm lagt i slisset mur. Lengde plugg 55mm. Bor Ø 6mm.


