Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schnabl - Lås for EC 50 klammer, UVB 50mm - 1323181

KopierKopier
Schnabl - Lås for EC 50 klammer, UVB 50mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter fra/til - 40...40 mm

  • Antall kabler/rør - 1

  • Sammenkoblbar - Ja

  • Type feste - Påstøpt stikkplugg

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008439442201

Elnummer

1323181

Leverandørens varenummer

1323181

Typebeskrivelse

UVB 50

Diameter fra/til:

40...40 mm

Antall kabler/rør:

1

Sammenkoblbar:

Ja

Type feste:

Påstøpt stikkplugg

Farge:

Grå

Halogenfri:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Låsebøyle for EC rørfeste Ø 50mm.