Schnabl - PLATEPLUGG GP1 30MM (3.5-4.5) SCHNABL GIPS-LETTBETONG - 1323418

KopierKopier
Schnabl - PLATEPLUGG GP1 30MM (3.5-4.5)  SCHNABL GIPS-LETTBETONG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Gipsplateplugg

  • Lengde - 30 mm

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Egnet for skruediameter - 3,5...4,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

9008439908028

Elnummer

1323418

Leverandørens varenummer

1323418

Typebeskrivelse

Metallklammer

Modell / utførelse:

Gipsplateplugg

Lengde:

30 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Egnet for skruediameter:

3,5...4,5 mm

Egnet for fransk treskrue:

nei

Med skrue:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Gul

Med kant:

Ja

Egnet for kalksandstein:

nei

Egnet for lettbetong:

Ja

Egnet for betong:

nei

Egnet for fiber-/ sponplater:

nei

Egnet for gassbetong:

Ja

Egnet for naturstein:

Ja

Egnet for navigasjonssystemer:

Ja

Egnet for solid murstein:

nei

Egnet for hule murstein:

nei

Type låsefunksjon:

nei

Hjulavstand:

nei

Gjennomføringsinstallasjon:

nei

Forhåndsplassert installasjon:

nei

Installasjon med mellomrom:

nei

GP1 gipsplate plugg for montasje i 9-13mm gips. Slås enkelt inn med hammer. Lengde 45mm, Skrue Ø 3,5 - 4,5mm. Vertikal belastning 30kg/horisontal belastning 15kg.