Schnabl - PLATEPLUGG GP2 43MM (3.5-4.6) SCHNABL GIPS-LETTBETONG - 1323419
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gipsplateplugg
Lengde - 43 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Dybde på borehull - 43 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008439908226
Elnummer
1323419
Leverandørens varenummer
1323419
Typebeskrivelse
Metallklammer
Modell / utførelse:
Gipsplateplugg
Lengde:
43 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Dybde på borehull:
43 mm
Egnet for skruediameter:
3,5...4,5 mm
Egnet for fransk treskrue:
nei
Med skrue:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Med kant:
Ja
Egnet for kalksandstein:
nei
Egnet for lettbetong:
Ja
Egnet for betong:
nei
Egnet for fiber-/ sponplater:
nei
Egnet for gassbetong:
Ja
Egnet for naturstein:
Ja
Egnet for navigasjonssystemer:
Ja
Egnet for solid murstein:
nei
Egnet for hule murstein:
nei
Type låsefunksjon:
nei
Hjulavstand:
nei
Gjennomføringsinstallasjon:
nei
Forhåndsplassert installasjon:
nei
Installasjon med mellomrom:
nei


